Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser D.3mm R.0,5mm Einsatz-L.24m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser D.3mm R.0,5mm Einsatz-L.24m
Schaftfräser D.3mm R.0,5mm Einsatz-L.24m
Artikel-Nr.:
     4757-1365202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7926440310
EAN/GTIN:
     4045053313093
Suchbegriffe:
Fräser
Fräswerkzeuge
Fräswerkzeug
VHM-Torusfräser
VHM · Diamant-beschichtet · Werksnorm · Zweischneider · extra lang · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von Grafit, Grünlingen und FaserkunststoffenWeitere technische Eigenschaften:· Bearbeitungsart: HSC
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3 mm
Radius:
0,5 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Einsatzlänge:
24 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Freischliff:
2,9 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.