Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minibohrnutenfräser D.0,4mm Einsatz-L.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minibohrnutenfräser D.0,4mm Einsatz-L.2m
Minibohrnutenfräser D.0,4mm Einsatz-L.2m
Artikel-Nr.:
     4757-1365253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6985070042
EAN/GTIN:
     4045053284058
Suchbegriffe:
Kurzfräser
Mikrofräser
Mini-Bohrnutenfräser
Miniaturfräser
VHM · Diamant-beschichtet · Werksnorm · Zweischneider · extra kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von Grafit, Grünlingen und FaserkunststoffenWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 3mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Diamant-beschichtet
Nenn-Ø:
0,4 mm
Schneidenlänge:
0,4 mm
Gesamtlänge:
39 mm
Einsatzlänge:
2 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Bearbeitungsart:
HSC
Werkstoffeignung Verbundwerkstoffe:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Minifräser, vhm mikrofräser, mikrofräser, miniaturfräser 0,4mm, Fräser, Schaftfräser, VHM-Micro-Bohrnutenfräser, Bohrnutenfräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Vollhartmetall-Micro-Bohrnutenfräser, 4117805910
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.