Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minibohrnutenfräser D.0,5mm Einsatz-L.2mm VHM Diamant HA Z.2 ext.kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1365254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6985070052
EAN/GTIN:
     4045053284072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzfräser
Mikrofräser
Mini-Bohrnutenfräser
Miniaturfräser
VHM · Diamant-beschichtet · Werksnorm · Zweischneider · extra kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von Grafit, Grünlingen und Faserkunststoffen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 3mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Diamant-beschichtet
Nenn-Ø:
0,5 mm
Schneidenlänge:
0,55 mm
Gesamtlänge:
39 mm
Einsatzlänge:
2 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Bearbeitungsart:
HSC
Werkstoffeignung Verbundwerkstoffe:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
extra kurz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Minifräser, vhm mikrofräser, mikrofräser, Bohrnutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Schaftfräser, VHM-Micro-Bohrnutenfräser, Vollhartmetall-Micro-Bohrnutenfräser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,34*
€ 72,26*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,50*
€ 72,77*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,83*
€ 78,57*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.