Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock StandardFLEX Art.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularschraubstock StandardFLEX Art.1A
Modularschraubstock StandardFLEX Art.1A
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1365283
Herst.-Nr.:
     951.1A.65000
EAN/GTIN:
     4030456412634
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
werner wilke zerspanungstechnik mas...
mit Schnellwechselbacken · Maschinenschraubstock mit Schnellwechselbacken · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · schnelles Auswechseln und Einsetzen der Aufsatzbacken durch Kammsystem · kein Werkzeug erforderlich
Weitere Informationen:
Backenbreite:
296 mm
Spannweite:
500 mm
Backenhöhe:
78 mm
Spannkraft:
50 kN
Gesamtlänge:
835 mm
Gewicht:
125 kg
Modell:
StandardFLEX Art. 1A
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Schraubstöcke, 4124410224
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.847,79*
€ 4.232,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.168,68*
€ 4.264,28*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.184,77*
€ 4.280,42*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.232,96*
€ 5.037,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.154,34*
€ 4.943,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.020,14*
€ 4.783,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.930,54*
€ 4.677,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.847,79*
€ 4.578,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.