Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Typ 20 XL Backen-B.100mm Einfachsp.Spann-W.290mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365287
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     953.21.00000
EAN/GTIN:
     4030456405377
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
werner wilke zerspanungstechnik mas...
mit Niederzugbacken · mit extra großer Spannweite · Maschinenschraubstock mit wesentlich längerer Basis als die Standardausführung · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 20 XL · Spannsystem: Einfachspannung
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
290 mm
Backenhöhe:
30 mm
Spannkraft:
20 kN
Gesamtlänge:
460 mm
Gewicht:
10 kg
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,36*
€ 835,48*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,16*
€ 838,73*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,90*
€ 1.005,61*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,61*
€ 1.196,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,69*
€ 1.133,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,23*
€ 1.086,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,51*
€ 1.049,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 862,95*
€ 1.026,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,90*
€ 1.016,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.27.11000
ab € 343,30*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.31.01000
ab € 251,63*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001612
ab € 34,21*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001614
ab € 30,71*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001616
ab € 30,76*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001618
ab € 30,62*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001622
ab € 34,35*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001628
ab € 34,20*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0B101
ab € 69,56*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0C101
ab € 83,55*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0D101
ab € 83,87*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0E101
ab € 83,51*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0F101
ab € 111,22*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0G101
ab € 83,49*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0M101
ab € 110,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.