Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Typ 30 XL Backen-B.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularschraubstock Typ 30 XL Backen-B.3
Modularschraubstock Typ 30 XL Backen-B.3
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365297
Herst.-Nr.:
     953.36.50600
EAN/GTIN:
     4030456413068
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock spannweite 31...
mit Niederzugbacken · mit extra großer Spannweite · Maschinenschraubstock mit wesentlich längerer Basis als die Standardausführung · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mmWeitere technische Eigenschaften:· Typ: 30 XL· Spannsystem: Doppelspannung
Weitere Informationen:
Backenbreite:
300 mm
Spannweite:
2 x 310 mm
Backenhöhe:
78 mm
Spannkraft:
50 kN
Gesamtlänge:
1200 mm
Gewicht:
178 kg
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, werner wilke zerspanungstechnik maschinenschraubstock, Modularschraubstock, Schraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-), 4124410243
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.444,85*
€ 5.956,34*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.898,92*
€ 6.000,47*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.921,70*
€ 6.023,22*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.956,34*
€ 7.088,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.850,90*
€ 6.962,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.679,04*
€ 6.758,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.561,94*
€ 6.618,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5.444,85*
€ 6.479,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.