Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Stand.Art.1 Backen-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularschraubstock Stand.Art.1 Backen-B
Modularschraubstock Stand.Art.1 Backen-B
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365304
Herst.-Nr.:
     953.06.50000
EAN/GTIN:
     4030456412870
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
werner wilke zerspanungstechnik mas...
mit Niederzugbacken · Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · Backen werden mit 2 Schrauben befestigt
Weitere Informationen:
Backenbreite:
300 mm
Spannweite:
500 mm
Backenhöhe:
80 mm
Spannkraft:
50 kN
Gesamtlänge:
835 mm
Gewicht:
125 kg
Modell:
Standard Art. 1
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstöcke, Schraubstöcke, Modularschraubstock, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke (Modular-), 4124410253
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.558,10*
€ 3.928,99*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.854,82*
€ 3.958,00*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.869,70*
€ 3.972,96*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.928,99*
€ 4.675,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.852,99*
€ 4.585,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.723,37*
€ 4.430,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.634,62*
€ 4.325,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.558,10*
€ 4.234,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.