Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularspannelement Stand.102 Backen-B.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularspannelement Stand.102 Backen-B.3
Modularspannelement Stand.102 Backen-B.3
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365309
Herst.-Nr.:
     952.10.26000
EAN/GTIN:
     4030456412795
Suchbegriffe:
Schraubstöcke
Schraubstöcke (Modular-)
Modularschraubstock
Präzisionsmodularschraubstock
Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · Backen werden mit 2 Schrauben befestigt
Weitere Informationen:
Backenbreite:
300 mm
Backenhöhe:
80 mm
Spannkraft:
50 kN
Gesamtlänge:
350 mm
Gewicht:
60 kg
Modell:
Standard 102
Marke:
GERARDI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.444,18*
€ 1.751,23*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.608,91*
€ 1.763,91*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.615,56*
€ 1.770,45*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.751,23*
€ 2.083,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,59*
€ 2.004,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.576,05*
€ 1.875,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,24*
€ 1.799,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.463,46*
€ 1.741,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,18*
€ 1.718,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.