Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularspannelement StandardFLEX 103i Ba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularspannelement StandardFLEX 103i Ba
Modularspannelement StandardFLEX 103i Ba
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365317
Herst.-Nr.:
     953.10.3I600
EAN/GTIN:
     4030456412948
Suchbegriffe:
Maschinenschraubstöcke (Modular-)
Modularschraubstöcke
Präzisionsmodularschraubstock
Schraubstock
Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · schneller Wechsel der Aufsatzbacken durch Kammsystem · kein Werkzeug erforderlich
Weitere Informationen:
Backenbreite:
296 mm
Backenhöhe:
78 mm
Spannkraft:
50 kN
Gesamtlänge:
350 mm
Gewicht:
50,5 kg
Modell:
StandardFLEX 103i
Marke:
GERARDI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.525,29*
€ 1.839,06*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.702,13*
€ 1.852,37*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.709,00*
€ 1.859,23*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.839,06*
€ 2.188,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.769,19*
€ 2.105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.656,34*
€ 1.971,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.590,41*
€ 1.892,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.539,11*
€ 1.831,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.525,29*
€ 1.815,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.