Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.GSR-EMR-2/VL f.TS 93 B silber B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitsch.GSR-EMR-2/VL f.TS 93 B silber B
Gleitsch.GSR-EMR-2/VL f.TS 93 B silber B
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1365427
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64236001
EAN/GTIN:
     4021226302705
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Schließfolgeregler
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
für TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine externe (EMF) oder integrierte (EMR) Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete DORMA EM einzusetzenAnschlussspannung EMR: 230 V AC ± 10 %, max. Nennausgangleistung EMR: 9,8 WBetriebsspannung EMF: 24 V DC ± 15 %, Leistungsaufnahme EMF: 1: 1,4 W, EMF: 2: 2,8 WEinschaltdauer: 100 % ED · F-Eignungsnachweis:Das System DORMA TS 93 G-SR-EMF 1, EMF 2 und EMF 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, mit allen namhaften Rauchmeldesystemen bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.Das System DORMA TS 93 G-SR-EMR 1, EMF -2 und EMF 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, als Feststellanlage zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.Weitere technische Eigenschaften:· Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Modell:
GSR-EMR-2/VL
min. Türbreite:
2500 mm
max. Türbreite:
3200 mm
passend für:
TS 93 B
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS, 3000207179
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,95*
€ 987,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 908,84*
€ 994,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,33*
€ 999,31*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 955,29*
€ 1.069,7523*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.001,87*
€ 1.175,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,70*
€ 1.175,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,88*
€ 1.145,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,90*
€ 1.100,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,67*
€ 1.067,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 878,19*
€ 1.045,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,95*
€ 1.028,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.