Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.GSR-EMF-2/BG/V f.TS 93 G weiß 9016 BG DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1365461
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64174011
EAN/GTIN:
     4021226302477
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Schließfolgeregler
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
für TS 93 G · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt beim G-SR-EMR/BG über eine externe (EMF) oder integrierte (EMR) Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 G kombiniert · Montage auf Bandseite · bei Panikanwendungen an Feuer- und Rauchschutztüren wird der Einsatz des TS 93 G-SR/B empfohlen Anschlussspannung EMR: 230 V AC ± 10 %, max. Nennausgangleistung EMR: 9,8 W Betriebsspannung EMF: 24 V DC ± 15 %, Leistungsaufnahme EMF: 2: 2,8 W Einschaltdauer: 100 % ED · F-Eignungsnachweis: Das System DORMA TS 93 G-SR-EMF-2 ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, mit allen namhaften Rauchmeldesystemen bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben. Das System DORMA TS 93 G-SR-EMR-2 ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, als Feststellanlage zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben. EMF-Ausführung für Türbreiten: V= 1500 - 2500 mm EMR-Ausführung für Türbreiten: V= 1800 - 2500 mm Weitere technische Eigenschaften: · Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Modell:
GSR-EMF-2/BG/V
min. Türbreite:
1500 mm
max. Türbreite:
2500 mm
passend für:
TS 93 G
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
Feststellbereich bis:
120 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,71*
€ 603,06*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,09*
€ 607,25*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,54*
€ 609,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,60*
€ 672,71*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 608,67*
€ 699,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,06*
€ 717,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,36*
€ 701,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,74*
€ 670,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,39*
€ 656,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,71*
€ 631,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dorma
43530001
ab € 186,96*
Sonstiges
Dorma
43030001
ab € 148,52*
Sonstiges
dormakaba
43530010
ab € 193,08*
Sonstiges
dormakaba
43030011
ab € 145,75*
Sonstiges
dormakaba
43530011
ab € 192,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.