| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1365462 Herst.-Nr.: 64277011 EAN/GTIN: 4021226302750 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für TS 93 G · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt beim G-SR-EMR/BG über eine externe (EMF) oder integrierte (EMR) Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 G kombiniert · Montage auf Bandseite · bei Panikanwendungen an Feuer- und Rauchschutztüren wird der Einsatz des TS 93 G-SR/B empfohlenAnschlussspannung EMR: 230 V AC ± 10 %, max. Nennausgangleistung EMR: 9,8 WBetriebsspannung EMF: 24 V DC ± 15 %, Leistungsaufnahme EMF: 2: 2,8 WEinschaltdauer: 100 % ED · F-Eignungsnachweis:Das System DORMA TS 93 G-SR-EMF-2 ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, mit allen namhaften Rauchmeldesystemen bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.Das System DORMA TS 93 G-SR-EMR-2 ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, als Feststellanlage zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.EMF-Ausführung für Türbreiten: V= 1500 - 2500 mm EMR-Ausführung für Türbreiten: V= 1800 - 2500 mmWeitere technische Eigenschaften:· Einschaltdauer ED: 100% |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS, #NV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |