Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfkurzschild 58/202K Alu. F1 Entf. 72mm PZ HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1365635
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6701775
EAN/GTIN:
     4012789359954
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
für Abschlusstüren · Entfernung 72 mm · Lochung PZ · mit Befestigungsschrauben · Achtung! Eine paarweise Verschraubung mit Kurzschild 202KP (AP) ist nicht möglich Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 40mm · Länge: 165mm · Schildstärke: 6,5 mm · Befestigungsart: · Form: Flachform · Ausführung: Knopfkurzschild · Knopftiefe: · Knopfhöhe: 39mm · Knopfbreite: mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Farbe:
F1
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Knopfdurchmesser:
50 mm
für Türstärke:
40 mm
Entfernung:
72 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 15,33*
€ 20,97*
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 15,88*
€ 21,12*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 16,73*
€ 22,06*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 16,96*
€ 22,15*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 18,12*
€ 23,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6701726
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.