Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflaufstütze Typ 321 STA TZN angeschw.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auflaufstütze Typ 321 STA TZN angeschw.M
Auflaufstütze Typ 321 STA TZN angeschw.M
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365718
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     210939
EAN/GTIN:
     4004338210939
Suchbegriffe:
Auflaufschuh
Auflaufstütze
auflaufstütze gah
auflaufschuh
für Garagentore · mit angeschweißten Mauerkrallen · feuerverzinkt · Höhe 133 mm · Breite 125 mm · Blechstärke 3,0 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Maß a: 47mm· Maß b: 125mm
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
133 mm
Blechstärke:
3,0 mm
Breite:
125 mm
Ausführung:
angeschweißte Mauerkrallen
Material:
Stahl
Führungshöhe:
30-40 mm
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Auflaufstützen, 3000258514
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3
1
€ 4,95*
ab € 8,35*
€ 12,28*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 8,76*
€ 12,36*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 9,25*
€ 12,94*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 9,30*
€ 13,01*
26 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.