Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschraubwinkel L.120mm H.170mm Stahlbl.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Anschraubwinkel L.120mm H.170mm Stahlbl.
Anschraubwinkel L.120mm H.170mm Stahlbl.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365737
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10908-00005
EAN/GTIN:
     4006676039265
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
weiß lackiert · Stahlblech · Tragfähigkeit: Ungefähre Belastungswerte kg je Stück bei Befestigungsabstand 80 cm
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Höhe:
170 mm
Tragfähigkeit:
16 kg
Material:
Stahlblech
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Anschraubwinkel, Regale, Träger, Stützbalken, 3000274070
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,11*
1 Tag
60
20
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,82*
€ 1,12*
26 Tage
nicht lagernd
80
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,22*
5 Tage
60
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,25*
Lager 4757
60
20
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,64*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Kartonage
ab 60000 Kartonagen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10908-00010
ab € 1,03*
Ähnlich
DIY Element System
10908-00015
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.