Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschieber L400xS16mm STA verz.verzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschieber L400xS16mm STA verz.verzin
Bodenschieber L400xS16mm STA verz.verzin
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365755
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     211028
EAN/GTIN:
     4004338211028
Suchbegriffe:
Bodenschieber
Bodenschieber (Tor)
bodenschieber gah
bodenschieber
mit zwei Führungswinkeln · Material: Stahl, Oberfläche: feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Anzahl Löcher: 4· Maß b Ø: 16mm· Maß a: 400mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Stärke:
16 mm
Loch-Ø:
6,5 mm
Abstand Bolzen - Tor:
40 mm
Grifffarbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Auflaufschuh, Auflaufstütze, Torfeststeller, 3000200157
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,45*
1 Tag
18
1
€ 6,95*
ab € 5,48*
€ 7,50*
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 7,78*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 8,17*
5 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 6,44*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
211011
ab € 4,77*
Ähnlich
Alberts Deutschland
211042
ab € 6,00*
Ähnlich
Alberts Deutschland
211066
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.