Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschieber L400xS18mm STA roh GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschieber L400xS18mm STA roh GAH
Bodenschieber L400xS18mm STA roh GAH
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365756
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     410216
EAN/GTIN:
     4004338410216
Suchbegriffe:
Bodenschieber
Bodenschieber (Tor)
Bolzenriegel
Gendelriegel
zum Anschweißen · Material: Stahl roh · Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: roh· Maß b Ø: 18mm· Maß a: 400mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Stärke:
18 mm
Marke:
GAH
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Grendelriegel, bolzenriegel feuerverzinkt, bolzenriegel, bolzenriegel gah, Auflaufstütze, Auflaufschuh, Torfeststeller, 3000255591
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 10,93*
€ 14,36*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 15,41*
€ 20,25*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 15,65*
€ 20,35*
26 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 15,72*
€ 21,96*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 26,71*
€ 38,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.