Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Schall-Ex® GS-8 1-407 1-s.L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdichtung Schall-Ex® GS-8 1-407 1-s.L.
Türdichtung Schall-Ex® GS-8 1-407 1-s.L.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1366687
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-407-1210
EAN/GTIN:
     4011881261578
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
für Glastüren · 1-seitige Auslösung · automatische Türdichtung für 8 mm Norm- Glastüren · für DIN-L und DIN-R Türen geeignet · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar · Dichtungsprofil aus selbstverlöschendem Silikon · mit Zubehör 5503Weitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarben eloxiert
Länge:
1208 mm
Nutbreite:
14,6 mm
Nuthöhe:
44,5 mm
Farbe:
grau
Anschlagrichtung:
links/rechts
Türstärke:
8 mm
Dichtungshub:
11 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, schallschutzdichtung athmer, ersatzdichtung tuerdichtung, absenkbare Bodendichtung, Schall-Ex, Türdichtungen, 3327023078
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,64*
€ 81,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 64,67*
€ 81,92*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,95*
€ 82,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,89*
€ 92,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 79,65*
€ 99,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
3-111-0840
ab € 8,62*
Ähnlich
Athmer
3-111-0965
ab € 9,28*
Ähnlich
Athmer
1-392-1085
ab € 31,94*
Ähnlich
Athmer
1-392-1210
ab € 33,05*
Ähnlich
Athmer
1-392-0960
ab € 31,14*
Ähnlich
Athmer
1-407-1085
ab € 58,30*
Ähnlich
Athmer
1-407-0710
ab € 53,05*
Ähnlich
Athmer
1-407-0835
ab € 52,94*
Ähnlich
Athmer
1-407-0960
ab € 56,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.