Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niroschwelle 164 3-107 L.965mm VA ma geb.ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1366712
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     3-107-0965
EAN/GTIN:
     4011881001877
Suchbegriffe:
Bodentürdichtung
Dichtungsbürste
Türbodendichtung
Türbüstendichtung
mattgebürstetes, gebohrtes Edelstahl · gebogen · mit Schutzfolie · Materialstärke 2 mm · für Teppich oder Fliesen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt gebürstet
Länge:
965 mm
Material:
Edelstahl
Höhe:
5 mm
Modell:
3-107
Marke:
ATHMER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türdichtschiene, bodentürdichtung athmer, bodentürdichtung, absenkbare Bodendichtung, Schall-Ex, Türdichtungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,91*
€ 31,47*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 24,10*
€ 31,70*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 34,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,21*
€ 35,49*
1
€ 5,95*
ab € 27,77*
€ 37,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
3-107-1090
ab € 26,08*
Ähnlich
Athmer
3-107-1215
ab € 28,87*
Ähnlich
Athmer
3-107-0840
ab € 21,25*
Ähnlich
Athmer
1-290-0710
ab € 40,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.