Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol 801.91.010 BxH 72x153mm Dicke 3mm 92 Anthrazitgrau Mann, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1366715
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.91.010 92
EAN/GTIN:
     4014884678626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Symbol Mann- selbstklebend- 153 mm hoch · 72 mm breit und 3 mm dick- aus hochwertigem Polyamid- in ausgewählten Farben Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 245,0mm · Stärke: 3mm · Länge: 175,0 mm · Farbname: anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Farb-Nr.:
92
Marke:
HEWI
Ausführung:
Anthrazitgrau
Höhe:
7,0 mm
Modell:
801.91.010
Bauform:
Mann
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, hewi piktogramm herren, hinweisschild herren, Piktogramm, Symbole, Toilettenschild, WC-Schild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 15,92*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,30*
€ 16,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 11,64*
€ 16,56*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 11,95*
€ 16,96*
€ 5,95*
ab € 12,46*
€ 17,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.