Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.100mm Trgf.140kg PU Achs-D.12mm Nabenl.40mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1366727
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B31.100
EAN/GTIN:
     4021885094614
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Lauffläche Polyurethan rot 98 +/- 4 Shore A, Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Achs-Ø:
12 mm
Nabenlänge:
40 mm
Tragfähigkeit:
140 kg
Material Rolle:
Polyurethan
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Schwerlastrad, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, schwerlastrad polyurethan, Bockrolle, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle, Lenkrolle, Zubehör für Bockrollen, Zubehör für Lenkrollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 6,27*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,24*
€ 6,34*
Lager 4757
130
1
€ 5,49*
ab € 4,37*
€ 6,41*
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,91*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B31.125
ab € 5,98*
Ähnlich
BS Rollen
B31.150
ab € 9,33*
Ähnlich
BS Rollen
B31.200
ab € 16,62*
Ähnlich
BS Rollen
B31.080
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.