Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W12 - Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4757-1367112
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86512-46
EAN/GTIN:
     4043692178196
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W12 - Gr.46, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, SOFT-Nubukleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
46
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
black, royal blue
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SOFT-Nubukleder
Laufsohle:
Outdoor Sohlentechnologie
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,94*
€ 87,37*
1
€ 4,90*
ab € 73,31*
€ 89,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 89,68*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 72,37*
€ 90,11*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 77,71*
€ 96,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,57*
€ 114,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,37*
€ 112,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,63*
€ 104,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,45*
€ 100,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 82,70*
€ 98,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,71*
€ 92,47
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 77,71* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-46
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92000-46
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-46
ab € 8,55*
Zubehör
Atlas
92600-46
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
92700-45/46
ab € 6,68*
Zubehör
Atlas
99000-46
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.