Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschr. f.Glastürscharniere Intermat 9904,f.Glasdicken von 5,5 - 6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1367154
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9082429
EAN/GTIN:
     4023149020162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glastürband
Glastürscharnier
Küchen-Systemtechnik
glastürband
• Für Glasdicken von 5,5 - 6,5 mm · Stahl vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Abmessungen mm: Für Glasdicken von 5,5 - 6,5 · Bohrbild: T1 · Min. Türdicke: 5,5mm · Max. Türdicke: 6,5mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschrauben, Möbelschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0734*
€ 0,1153*
15 Tage
818
1
€ 6,99*
ab € 0,0915*
€ 0,1855*
3 Tage
221
1
€ 9,50*
ab € 0,102*
€ 0,207*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 23,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.