| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1367630 Herst.-Nr.: 954.23.0B601 EAN/GTIN: 4030456413112 |
| |
|
| | |
| Spannbacke · glatt · weich · Zubehör für Modularschraubstöcke Lieferzeit für Backenbreite 95, 100, 295 und 300 mm ca. 2 Wochen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: glatt, weich Weitere Informationen: | | Typ: | 230B | für Backenbreite: | 295 mm | passend zu: | StandardFLEX mit Schnellwechselbacken (Art.1A) und Modularsp | Marke: | GERARDI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,31* | € 264,91* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,00* | € 266,84* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,66* | € 267,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|