Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke Typ 230C f.Backen-B.95mm glat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke Typ 230C f.Backen-B.95mm glat
Spannbacke Typ 230C f.Backen-B.95mm glat
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1367631
Herst.-Nr.:
     954.23.0C101
EAN/GTIN:
     4030456413129
Suchbegriffe:
Modularschraubstockzubehör
Maschinenschraubstockbacken
Modularschraubstockbacken
Backen für Schraubstöcke
Spannbacke · glatt · hart · Zubehör für Präzisions-ModularschraubstöckeLieferzeit für Backenbreite 95, 100, 295 und 300 mm ca. 2 WochenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: glatt, hart
Weitere Informationen:
Typ:
230C
für Backenbreite:
95 mm
passend zu:
StandardFLEX mit Schnellwechselbacken (Art.1A) und Modularspannelemente StandardFLEX (102i, 103i, 104i)
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: 4124410302
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,73*
€ 110,04*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 88,68*
€ 110,74*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,52*
€ 111,14*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.