Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke Typ 230C f.Backen-B.295mm gla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke Typ 230C f.Backen-B.295mm gla
Spannbacke Typ 230C f.Backen-B.295mm gla
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1367632
Herst.-Nr.:
     954.23.0C601
EAN/GTIN:
     4030456413136
Suchbegriffe:
Backen für Schraubstöcke
Maschinenschraubstockbacken
Modularschraubstockbacken
Modularschraubstockzubehör
Spannbacke · glatt · hart · Zubehör für Präzisions-ModularschraubstöckeLieferzeit für Backenbreite 95, 100, 295 und 300 mm ca. 2 WochenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: glatt, hart
Weitere Informationen:
Typ:
230C
für Backenbreite:
295 mm
passend zu:
StandardFLEX mit Schnellwechselbacken (Art.1A) und Modularspannelemente StandardFLEX (102i, 103i, 104i)
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: 4124410303
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,03*
€ 326,06*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,67*
€ 328,40*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,23*
€ 329,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,06*
€ 388,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,32*
€ 377,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,44*
€ 350,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 274,51*
€ 326,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.