Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke Typ 230D f.Backen-B.295mm ger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke Typ 230D f.Backen-B.295mm ger
Spannbacke Typ 230D f.Backen-B.295mm ger
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1367634
Herst.-Nr.:
     954.23.0D601
EAN/GTIN:
     4030456217123
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 95mm
Spannbacke · geriffelt · Zubehör für Präzisions-ModularschraubstöckeLieferzeit für Backenbreite 95, 100, 295 und 300 mm ca. 2 WochenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: geriffelt
Weitere Informationen:
Typ:
230D
für Backenbreite:
295 mm
passend zu:
StandardFLEX mit Schnellwechselbacken (Art.1A) und Modularspannelemente StandardFLEX (102i, 103i, 104i)
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, Modularschraubstockbacken, Modularschraubstockzubehör, Backen für Schraubstöcke, Maschinenschraubstockbacken, 4124410305
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,29*
€ 326,99*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,71*
€ 329,17*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,42*
€ 330,38*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,99*
€ 389,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,75*
€ 376,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,39*
€ 334,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,62*
€ 319,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.