Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke Typ 230F f.Backen-B.295mm Pri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke Typ 230F f.Backen-B.295mm Pri
Spannbacke Typ 230F f.Backen-B.295mm Pri
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1367638
Herst.-Nr.:
     954.23.0F601
EAN/GTIN:
     4030456413174
Suchbegriffe:
Maschinenschraubstockbacken
Backen für Schraubstöcke
Modularschraubstockbacken
Modularschraubstockzubehör
Spannbacke · Prisma · Zubehör für Präzisions-ModularschraubstöckeLieferzeit für Backenbreite 95, 100, 295 und 300 mm ca. 2 WochenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Prisma
Weitere Informationen:
Typ:
230F
für Backenbreite:
295 mm
passend zu:
StandardFLEX mit Schnellwechselbacken (Art.1A) und Modularspannelemente StandardFLEX (102i, 103i, 104i)
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: 4124410309
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,24*
€ 406,99*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,46*
€ 410,04*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,56*
€ 411,78*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,99*
€ 484,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,45*
€ 474,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,39*
€ 441,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,90*
€ 425,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 350,51*
€ 417,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,24*
€ 392,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.