Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbacke Typ 246T Grip f.Backen-B.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzbacke Typ 246T Grip f.Backen-B.10
Aufsatzbacke Typ 246T Grip f.Backen-B.10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1367655
Herst.-Nr.:
     954.24.6T100
EAN/GTIN:
     4030456413228
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
aufsatzbacken hart
aufsatzbacken
Aufsatzbacke · Grip · gerade · hart · Zubehör für Präzisions-ModularschraubstöckeLieferzeit für Backenbreite 95, 100, 295 und 300 mm ca. 2 WochenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: gerade, hart
Weitere Informationen:
Typ:
246T
für Backenbreite:
100 mm
passend zu:
Standard (Art.1), XL (Art.20 u.30) und Modularspannelemente Standard (Art.102, 103 und 104)
Modell:
Grip
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: Backen für Schraubstöcke, Maschinenschraubstockbacken, Modularschraubstockbacken, Modularschraubstockzubehör, 4124410326
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,12*
€ 85,68*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 74,21*
€ 93,87*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,74*
€ 94,15*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.