Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Berufsjacke
>
Artikel
HAKRO Kapuzenjacke Bonded
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1367982
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
455015008
EAN/GTIN:
4045981063022
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Aufwendig verarbeitete Kapuzenjacke mit weichem, kontrastfarbigem Microfleece an der Innenseite, hochwertigem, kontrastfarbigem Frontreißverschluss, hochgeschnittener Kapuze mit kontrastfarbiger Kordel und hochwertigen Metallösen. Alle Reißverschlüsse und Ösen von YKK®. Formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, Einschubtaschen mit Reißverschlüssen, Teilungsnähte für perfekte Passform mit dekorativer Flatlock-Steppung, kontrastfarbigem Halsspiegel und Nackenband. Hergestellt aus laminiertem 2-Lagen-Material mit einer Außenseite aus feinem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und einer Innenseite aus weichem Microfleece. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey-Fleece-Laminat aus 55 % Polyester und 45 % Baumwolle (grau meliert: 75 % Polyester und 25 % Baumwolle) • Gewicht: 340 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-3XL
... >
Lager 4757
>
Arbeitschutz
>
Oberbekleidungen
Weitere Suchbegriffe:
Fleecejacke
,
Microfleecejacke
,
Polarfleecejacke
,
Freizeitjacke
,
Outdoor-Jacke
,
Outdoorjacke
,
Kapuzenjacke
,
Cardigan
,
Strick-Jacke
,
Strickjacke
,
kapuzenjacke hakro grau
,
arbeitsjacke grau
,
arbeitsjacke xxl
,
Essentials
,
ModelCode
,
455
,
#NV
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,89*
€ 52,69*
Lager 4757
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,73*
€ 53,83*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,81*
€ 54,20*
Lager 6C8MS
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,96*
€ 58,05*
Lager 79DAC
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,21*
€ 58,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
45502/2XL, 0455002008, Kapuzenjacke Bonded Größe 2XL rot, /silber Comfort Fit Si
Hakro
0455002008
ab € 38,50*
Ähnlich
45502/3XL, 0455002009, Kapuzenjacke Bonded Größe 3XL rot, /silber Comfort Fit Si
Hakro
0455002009
ab € 42,40*
Ähnlich
45502/L, 0455002006, Kapuzenjacke Bonded Größe L rot, /silber Comfort Fit Single
Hakro
0455002006
ab € 38,63*
Ähnlich
45502/M, 0455002005, Kapuzenjacke Bonded Größe M rot, /silber Comfort Fit Single
Hakro
0455002005
ab € 38,82*
Ähnlich
45502/S, 0455002004, Kapuzenjacke Bonded Größe S rot, /silber Comfort Fit Single
Hakro
0455002004
ab € 38,77*
Ähnlich
45502/XL, 0455002007, Kapuzenjacke Bonded Größe XL rot, /silber Comfort Fit Sing
Hakro
0455002007
ab € 38,66*
Ähnlich
45502/XS, 0455002003, Kapuzenjacke Bonded Größe XS rot, /silber Comfort Fit Sing
Hakro
0455002003
ab € 38,82*
Ähnlich
45505/2XL, 0455005008, Kapuzenjacke Bonded Größe 2XL schwarz, /silber Comfort Fi
Hakro
0455005008
ab € 38,79*
Ähnlich
45505/3XL, 0455005009, Kapuzenjacke Bonded Größe 3XL schwarz, /silber Comfort Fi
Hakro
0455005009
ab € 42,33*
Ähnlich
45505/L, 0455005006, Kapuzenjacke Bonded Größe L schwarz, /silber Comfort Fit Si
Hakro
0455005006
ab € 38,63*
Ähnlich
45505/M, 0455005005, Kapuzenjacke Bonded Größe M schwarz, /silber Comfort Fit Si
Hakro
0455005005
ab € 38,48*
Ähnlich
45505/S, 0455005004, Kapuzenjacke Bonded Größe S schwarz, /silber Comfort Fit Si
Hakro
0455005004
ab € 38,49*
Ähnlich
45505/XL, 0455005007, Kapuzenjacke Bonded Größe XL schwarz, /silber Comfort Fit
Hakro
0455005007
ab € 38,62*
Ähnlich
45505/XS, 0455005003, Kapuzenjacke Bonded Größe XS schwarz, /silber Comfort Fit
Hakro
0455005003
ab € 38,55*
Ähnlich
45510/2XL, 0455010008, Kapuzenjacke Bonded Größe 2XL royalblau, /silber Comfort
Hakro
0455010008
ab € 38,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen