Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium
Artikel-Nr.:
     4757-1368023
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     605034007
EAN/GTIN:
     4045981012181
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Pullover
Sportive Kapuzen-Sweatjacke mit hochwertigem Reißverschluss von YKK®, gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Einschubtaschen und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle) • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: 2XS-6XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,17*
€ 41,36*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,50*
€ 41,57*
€ 4,90*
ab € 31,25*
€ 42,45*
9 Tage
574
€ 5,90*
ab € 33,89*
€ 44,94*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,61*
€ 52,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0605001008
ab € 31,10*
Ähnlich
Hakro
0605001009
ab € 34,26*
Ähnlich
Hakro
0605001006
ab € 31,09*
Ähnlich
Hakro
0605001005
ab € 31,16*
Ähnlich
Hakro
0605001004
ab € 31,16*
Ähnlich
Hakro
0605001007
ab € 31,09*
Ähnlich
Hakro
0605001003
ab € 31,17*
Ähnlich
Hakro
0605002008
ab € 31,23*
Ähnlich
Hakro
0605002009
ab € 34,26*
Ähnlich
Hakro
0605002006
ab € 31,10*
Ähnlich
Hakro
0605002005
ab € 31,11*
Ähnlich
Hakro
0605002004
ab € 31,26*
Ähnlich
Hakro
0605002007
ab € 31,13*
Ähnlich
Hakro
0605002003
ab € 31,08*
Ähnlich
Hakro
0605005008
ab € 31,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.