Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Micralinar® magenta Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-172995
zw1-172995
zw2-172995
zw3-172995
Artikel-Nr.:
     4757-1368285
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0816122007
EAN/GTIN:
     4045981127915
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
122
Farbe:
magenta
Größe:
XL
Material:
Mikralinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 200 g
Modell-Nr.:
816
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt xl, herren poloshirt, herren-poloshirt hakro, POLOSHIRT, MIKRALINAR, MAGE, 4045981127915, 0816122007, PERFORMANCE, 816/122, 816/122/XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,70*
€ 21,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,77*
€ 21,76*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,04*
€ 22,04*
€ 4,90*
ab € 15,46*
€ 22,19*
9 Tage
4
€ 5,90*
ab € 17,34*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0816010008
ab € 15,51*
Ähnlich
Hakro
0816010009
ab € 17,04*
Ähnlich
Hakro
0816010010
ab € 17,03*
Ähnlich
Hakro
0816010011
ab € 18,85*
Ähnlich
Hakro
0816010012
ab € 18,79*
Ähnlich
Hakro
0816010006
ab € 15,56*
Ähnlich
Hakro
0816010005
ab € 15,59*
Ähnlich
Hakro
0816010004
ab € 15,51*
Ähnlich
Hakro
0816010007
ab € 15,47*
Ähnlich
Hakro
0816010003
ab € 15,57*
Ähnlich
Hakro
0816012008
ab € 15,56*
Ähnlich
Hakro
0816012009
ab € 17,00*
Ähnlich
Hakro
0816012010
ab € 17,10*
Ähnlich
Hakro
0816012011
ab € 18,70*
Ähnlich
Hakro
0816012012
ab € 18,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.