Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zip-Sweatshirt Premium marine Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-173154
zw1-173154
zw2-173154
zw3-173154
Artikel-Nr.:
     4757-1368426
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0451003005
EAN/GTIN:
     4045981071591
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Klassischer Troyer mit hochwertigem Reißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
003
Farbe:
marine
Größe:
M
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 300 g/m²
Modell-Nr.:
451
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Unisex-Sweatshirt, freizeitpullover marine m, herren pullover, herrenpullover blau, ZIP-SWEATSHIRT, PREMIUM, MA, 4045981071591, 0451003005, 451/03, 451/003/M, SWEATSHIRT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,68*
€ 32,09*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,81*
€ 32,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,07*
€ 32,34*
€ 4,90*
ab € 23,46*
€ 32,61*
9 Tage
568
€ 5,90*
ab € 26,43*
€ 35,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0451001010
ab € 25,72*
Ähnlich
Hakro
0451001011
ab € 28,29*
Ähnlich
Hakro
0451001012
ab € 28,39*
Ähnlich
Hakro
0451002010
ab € 25,72*
Ähnlich
Hakro
0451002011
ab € 28,40*
Ähnlich
Hakro
0451002012
ab € 28,27*
Ähnlich
Hakro
0451003008
ab € 23,50*
Ähnlich
Hakro
0451003009
ab € 25,82*
Ähnlich
Hakro
0451003006
ab € 23,43*
Ähnlich
Hakro
0451003004
ab € 23,42*
Ähnlich
Hakro
0451003007
ab € 23,54*
Ähnlich
Hakro
0451003003
ab € 23,44*
Ähnlich
Hakro
0451005010
ab € 25,64*
Ähnlich
Hakro
0451005011
ab € 28,20*
Ähnlich
Hakro
0451005012
ab € 28,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.