Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda THEO Größe 42 weiß-anthrazit FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bermuda THEO Größe 42 weiß-anthrazit FHB
Bermuda THEO Größe 42 weiß-anthrazit FHB
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1368633
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130530-1012-42
EAN/GTIN:
     4030646272628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FHB THEO Bermuda · 2 große Seitentaschen · 2 große Gesäßpattentaschen · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche + Handytasche · weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den TascheneckenWeitere technische Eigenschaften:· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken, links Beintasche + Handytasche, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, 2 große Seitentaschen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/anthrazit
Größe:
42
Stoffgewicht ca.:
300 g/m²
Marke:
FHB
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
für wen?:
Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.