| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1369818 Herst.-Nr.: 9206944 EAN/GTIN: 4023149963858 |
| | |
|
| | |
| • Hochglanzlackierte Abdeckungen für Fallenschlösser · Schutz vor ungewollter Entnahme der Batterien · Alle Schrauben werden abgedeckt · Für Fallenschloss Set besteht aus: · 1 Stück Abdeckung · 1 Stück Werkzeug für die Demontage Weitere technische Eigenschaften: · Art des Schlosses: Fallenschloss · Frequenz: 125kHz Weitere Informationen: | | Marke: | HETTICH | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,37* | € 13,74* | | | | Lager 4757 | 21 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,0151* | € 16,1951* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|