Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsen f.LeMans II,720 - 900,anthra.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1369839
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9207598
EAN/GTIN:
     4023149719189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Drehachse für Eckschrankschwenkauszug LeMans II · Einsetzbar für die angegebenen lichten Korpushöhen und nicht kürzbar · Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 1 Stück Achsrohr · 1 Stück Montageleiste (2 Stück bei Achse 1265 mm) · Zubehör Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Tablarsets: 1 Tablarset (2 Tablare) · Beschlagsysteme für: Küchen · Farbe: anthrazit · Lichte Korpushöhe mm: 720 - 900mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Eckschrankauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,475*
€ 46,775*
14 Tage
643
€ 6,99*
ab € 36,54*
€ 50,17*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,775*
€ 55,66225
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,525*
€ 52,98475
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,955*
€ 49,92645
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,875*
€ 48,64125
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,725*
€ 46,08275
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 32,475*
€ 38,64525
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.