Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsen f.LeMans II,min. 1265,anthra.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achsen f.LeMans II,min. 1265,anthra.
Achsen f.LeMans II,min. 1265,anthra.
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1369841
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9207599
EAN/GTIN:
     4023149719271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Drehachse für Eckschrankschwenkauszug LeMans II · Einsetzbar für die angegebenen lichten Korpushöhen und nicht kürzbar · Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 1 Stück Achsrohr · 1 Stück Montageleiste (2 Stück bei Achse 1265 mm) · ZubehörWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Tablarsets 2 Tablarsets (4 Tablare)· Beschlagsysteme für Küchen· Farbe anthrazit· Lichte Korpushöhe mm min. 1265
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Eckschrankauszug, 8000621912
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
436
€ 35,99*
ab € 50,77*
€ 68,54*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,4338*
€ 72,5309*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,5309*
€ 86,31177
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,2875*
€ 81,26213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,5024*
€ 75,56786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,9289*
€ 71,31539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,5738*
€ 67,32282
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,4338*
€ 57,63622
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.