Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alurückwand ArciTech,186x2000mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1369865
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9192191
EAN/GTIN:
     4023149965944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenrückwand
• Zum Ablängen · Länge 2000 mm · Rückwandbreite (RB) = Lichte Innenbreite (LB) - 2 x EB - 64 · Bodenlänge (BL) = Nennlänge (NL) - 24,5 · Pulverbeschichtet weiß Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Rückwände · Korpusbreite: 200 - 1200mm · Material: Aluminium · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 186/ 94, 186/126mm · Systemfarbe: weiß · Systemhöhe: 186mm · Varianten: Flexible Sets, Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rückwand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 53,6646*
€ 64,3631*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 55,5584*
€ 66,0284*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 53,2536*
€ 69,8336*
7 Tage
407
1
€ 35,99*
ab € 59,50*
€ 76,31*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 76,9188*
€ 101,0968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,8336*
€ 83,10198
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,8336*
€ 80,72198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,1836*
€ 77,56848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,2136*
€ 75,22418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,2536*
€ 63,37178
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.