Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alurückwand ArciTech,218x2000mm,anthra.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1369866
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9192183
EAN/GTIN:
     4023149965784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenrückwand
• Zum Ablängen · Länge 2000 mm · Rückwandbreite (RB) = Lichte Innenbreite (LB) - 2 x EB - 64 · Bodenlänge (BL) = Nennlänge (NL) - 24,5 · Pulverbeschichtet anthrazit Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Rückwände · Korpusbreite: 200 - 1200mm · Material: Aluminium · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 218/ 94, 218/126mm · Systemfarbe: anthrazit · Systemhöhe: 218mm · Varianten: Flexible Sets, Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rückwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,9133*
€ 76,7533*
7 Tage
395
€ 35,99*
ab € 65,85*
€ 85,10*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,7533*
€ 91,33643
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,7733*
€ 90,17023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,5433*
€ 86,32653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,3733*
€ 83,74423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,9133*
€ 70,10683
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.