Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alurückwand ArciTech,94x2000mm,anthra.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1369868
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9192201
EAN/GTIN:
     4023149967924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenrückwand
• Zum Ablängen · Länge 2000 mm · Rückwandbreite (RB) = Lichte Innenbreite (LB) - 2 x EB - 64 · Bodenlänge (BL) = Nennlänge (NL) - 24,5 · Pulverbeschichtet anthrazit Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Rückwände · Korpusbreite: 200 - 1200mm · Material: Aluminium · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 94mm · Systemfarbe: anthrazit · Systemhöhe: 94mm · Varianten: Flexible Sets, Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rückwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,4116*
€ 51,9816*
7 Tage
877
€ 35,99*
ab € 41,82*
€ 58,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,9816*
€ 61,8581
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,6116*
€ 60,2278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,9316*
€ 57,0386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,0416*
€ 54,7895
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,8616*
€ 52,1953
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,4116*
€ 44,5198
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.