Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte,Nennlänge 450mmx5000,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1369869
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9209569
EAN/GTIN:
     4023149516733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
• Zum Einlegen in den Schubkasten oder Frontauszug · Zuschneidbar · 5 m Rolle · Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Breite mm: 5000mm · Einsatzbereich: AvanTech YOU, ArciTech · Komponenten: Zubehör · Material: Kunststoff · Nennlänge mm: 450mm · Systemfarbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
5000 mm
Länge:
260, 270, 300, 350, 400, 420, 450 mm
Farbe:
weiß
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Systemtechnik, anti-rutsch-matte weiß, anti rutsch-matte, hettich antirutschmatte, Antirutschmatten, Gummimatte, Gummimatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,6146*
€ 58,8446*
15 Tage
578
€ 6,99*
ab € 47,91*
€ 63,48*
3 Tage
2
€ 9,50*
ab € 51,39*
€ 67,93*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,8446*
€ 70,02507
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,4046*
€ 67,12147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,5046*
€ 64,86047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,2546*
€ 60,99297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,5646*
€ 57,79187
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,6146*
€ 50,71137
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.