Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte,Nennlänge 450mmx5000,anthra.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1369870
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9209578
EAN/GTIN:
     4023149516726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
• Zum Einlegen in den Schubkasten oder Frontauszug · Zuschneidbar · 5 m Rolle · Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Breite mm: 5000mm · Einsatzbereich: AvanTech YOU, ArciTech · Komponenten: Zubehör · Material: Kunststoff · Nennlänge mm: 450mm · Systemfarbe: silber, anthrazit
Weitere Informationen:
Breite:
5000 mm
Länge:
260, 270, 300, 350, 400, 420, 450 mm
Farbe:
anthrazit
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Systemtechnik, hettich antirutschmatte, anti rutsch-matte, Antirutschmatten, Gummimatte, Gummimatten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 43,3951*
€ 49,8525*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 44,8198*
€ 51,0398*
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 42,6546*
€ 56,1646*
14 Tage
631
1
€ 6,99*
ab € 48,22*
€ 63,11*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 63,17*
€ 80,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,1646*
€ 66,83587
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,4946*
€ 66,03857
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,5446*
€ 62,52807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,9146*
€ 60,58837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,7046*
€ 57,95847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,6546*
€ 50,75897
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.