Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte,Nennlänge 500mmx5000,anthra.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1369873
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9209580
EAN/GTIN:
     4023149516764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
• Zum Einlegen in den Schubkasten oder Frontauszug · Zuschneidbar · 5 m Rolle · Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Breite mm: 5000mm · Einsatzbereich: AvanTech YOU, ArciTech · Komponenten: Zubehör · Material: Kunststoff · Nennlänge mm: 500mm · Systemfarbe: silber, anthrazit
Weitere Informationen:
Breite:
5000 mm
Länge:
260, 270, 300, 350, 400, 420, 450, 470, 500 mm
Farbe:
anthrazit
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Systemtechnik, hettich antirutschmatte, anti rutsch-matte, Antirutschmatten, Gummimatte, Gummimatten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 44,7405*
€ 51,2634*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 45,9916*
€ 52,4816*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,5857*
€ 57,8357*
14 Tage
385
1
€ 6,99*
ab € 49,44*
€ 64,81*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 65,17*
€ 82,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,8357*
€ 68,82448
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,9157*
€ 67,72968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,0757*
€ 64,35008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,3157*
€ 62,25568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,0857*
€ 59,60198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,5857*
€ 51,86698
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.