Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausz.führ. Quadro Duplex 40 Garn.,f.Endl.bauw.,Maßx= 22mm,Schrankw.,T316mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1369899
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9209633
EAN/GTIN:
     4023149952616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Mit Differentialrolle · Überauszug ca. 33 mm · 40 kg Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 2 · Stahl verzinkt Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm: · Max. Blendenhöhe 5 HE (320 mm) · Min. Blendenhöhe 2 HE (128 mm) für Breitwandschub und Hängeregistraturrahmen · Min. Blendenhöhe 2,5 HE (160 mm) für SysTech Zarge Hinweise: · Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus separat bestellen · Nicht ausgelegt für Parallel System und Push to open Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Überauszug · Einsatzbereich: Schrankwand, Tiefe 316 mm · Komponenten: Auszugsführungen · Konstruktionsweise: für Endlosbauweise, Maß X = 22 mm · Min. Einbaubreite: Maß X = 22 mm · Min. Einbautiefe mm: 316mm
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
40 kg
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Silent System kompatibel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
386
pro Satz
€ 6,99*
ab € 35,48*
€ 48,10*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 35,1433*
€ 50,8533*
1 Tag
13
pro Stück
€ 5,90*
ab € 39,84*
€ 53,39*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 50,8533*
€ 60,51543
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,3619*
€ 57,55066
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,289*
€ 53,89391
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,8561*
€ 50,99876
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,3033*
€ 47,96093
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,1433*
€ 41,82053
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9137114
ab € 0,0664*
Zubehör
Hettich
9078710
ab € 4,9482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.