Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausz.führ. Quadro Big Duplex Garn.,Min. Einbautiefemm: 860


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1369900
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9200383
EAN/GTIN:
     4023149985850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Für Einsatz im Big Org@Tower Wood · Vollauszug mit Dämpfung Silent System · 80 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2 · Erhöhung der Belastbarkeit auf 130 kg bei Einsatz mit 2 Bockrollen · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Min. Einbautiefe mm: 860mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
639
€ 6,99*
ab € 153,29*
€ 189,97*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,0048*
€ 200,623*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 200,623*
€ 238,74137
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 194,569*
€ 231,53711
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 179,9209*
€ 214,10587
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 170,5529*
€ 202,95795
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 166,9648*
€ 198,68811
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 150,0048*
€ 178,50571
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.