Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Base 600 f.ArciTech,NL500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Base 600 f.ArciTech,NL500mm
Base 600 f.ArciTech,NL500mm
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1369908
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9208777
EAN/GTIN:
     4023149731037
Suchbegriffe:
Mülltonne
Mülltrennsystem
Mülltonnen
Mülltrennsysteme
• Unten laufendes Abfallsystem für ArciTech Frontauszüge · Systemhöhe 186 mm · Zargenhöhe 94 mm · Nennlänge (NL) 500 mm · Einbauhöhe 380 mm ab Oberkante Schubkastenboden · Der Aufsatzrahmen wird passgenau auf die ArciTech Zarge gesetzt und gewährleistet eine erhöhte Stabilität · Die bewährte Frontverstellung der ArciTech Zarge wird genutzt · weitere Frontwinkel werden nicht benötigt · ArciTech Frontauszugskomponenten bitte separat bestellen · Aufsatzrahmen und Systemdeckel Stahl pulverbeschichtet platingrau · Eimer und Einzeldeckel Kunststoff grau Set besteht aus: · 1 Stück Aufsatzrahmen · 1 Stück Systemdeckel inkl. Bodenträgern · 1 Stück Eimer 20 l · 2 Stück Eimer 10 l · davon einer mit Deckel · 1 Stück Utensilienschale · Kunststoff grau · 3 Stück Einteiler · Kunststoff grauWeitere technische Eigenschaften:· Abfalltrennung 3-fach· Für Korpusbreite mm 600· Für Schrankbreite mm 600· Nennlänge (mm) 500· Nennlänge mm 500mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
500 mm
Inhalt:
40 l (20 l / 2 x 10 l)
Marke:
HETTICH
Ausführung:
ArciTech
Höhe:
186/ 94, 186/126 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,5956*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,3496*
€ 339,56602
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,2208*
€ 325,13275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,6526*
€ 297,08659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,8038*
€ 279,41652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 227,2356*
€ 270,41036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,5956*
€ 250,60876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.