Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eim. 8 l,KS,anthra.,225x152x290mm,f.Abfallsys. Bin.it Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1369922
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9208754
EAN/GTIN:
     4023149728501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Weitere technische Eigenschaften: · Breite x Tiefe x Höhe mm: 225 x 152 x 290mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
225 mm
Inhalt:
8 l
Marke:
HETTICH
Tiefe:
152 mm
Höhe:
295 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfalltrennung, Mülltonne, Mülltonnen, Mülltrennsystem, Mülltrennsysteme, Wertstofftrennung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,2336*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,1633*
€ 33,51433
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,7454*
€ 31,82703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,4974*
€ 29,15191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,2895*
€ 27,71451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,9436*
€ 26,11288
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,2336*
€ 21,69798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.