Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eim. 5 l,KS,schw.,195x195x225mm,f.Abfallsys. Bin.it Drop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1370003
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9208764
EAN/GTIN:
     4023149729744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Weitere technische Eigenschaften: · Breite x Tiefe x Höhe mm: 195 x 195 x 225mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
198 mm
Inhalt:
5 l
Marke:
HETTICH
Tiefe:
198 mm
Höhe:
232 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfalltrennung, Mülltonne, Mülltonnen, Mülltrennsystem, Mülltrennsysteme, Wertstofftrennung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,8121*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,709*
€ 16,31371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,3896*
€ 15,93362
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,4302*
€ 14,79194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,5608*
€ 13,75735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8821*
€ 12,9497
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8121*
€ 10,4864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.