Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbel Einzelteile
>
Schubkastensystem
>
Schubkasten-Frontblende
>
Artikel
Front f.Innenauszug InnoT.Atira,144x450,weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1370095
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9194781
EAN/GTIN:
4023149721564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Frontblende für Schubkasten
Frontblende für Schubladen
Schubkasten-Frontblende
• Für Standardkorpusbreite · Mit vormontierten Verbindern und vormontierter Reling · Aluminium pulverbeschichtet weiß / Kunststoff weiß Weitere technische Eigenschaften: · Schubkastenart: doppelwandig · Systemhöhe: 144 · Systemfarbe: weiß · Variante: Komponenten · Korpusbreite: 450 mm · Material: Aluminium · Komponenten: Fronten · Oberfläche: pulverbeschichtet · Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Möbelbeschläge
>
Schubkastensysteme
>
Fronten
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Frontblende
,
frontblende für schubkasten
,
Front für Innenschubkästen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,5073*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,2073*
€ 32,37669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,8373*
€ 31,93639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,3773*
€ 29,00899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,7573*
€ 28,27119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,8273*
€ 27,16449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,5073*
€ 22,02369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen