Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InsertFlex 900


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1370219
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9207644
EAN/GTIN:
     4023149723933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Einsetzbar in Frontauszüge ArciTech · Systemhöhe 186 mm oder 218 mm · Zargenhöhe 94 mm · Nennlänge (NL) 500 mm oder auch InnoTech Atira · Höhe 144 mm oder 176 mm · Nennlänge (NL) 470 mm · Einbauhöhe 345 mm ab Oberkante Schubkastenboden · Der Einbaurahmen wird auf die Reling gesetzt und an Front und Schubkastenboden fixiert · Der Deckel mit Teilauszug bietet weitere Ablagefläche · Einbaurahmen · Auszugsdeckel · Eimer und Deckel Kunststoff grau Set besteht aus: · 1 Stück Einbaurahmen mit 1 Staufach hinten · 1 Stück Auszugsdeckel mit Führungen · 2 Stück Eimer 18 l · 2 Stück Eimer 8 l · davon einer mit Deckel · 1 Stück Kehrset · Kunststoff rot · Befestigungsmaterial und 3 Stück Trennstege Weitere technische Eigenschaften: · Abfalltrennung: 4-fach · Für Korpusbreite mm: 900mm · Für Schrankbreite mm: 900mm · Nennlänge (mm): 470, 500mm · System- / Zargenhöhe: 144, 176, 186/ 94, 186/126, 218/ 94, 218/126
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
470 mm
Inhalt:
52 l (2 x 18 l / 2 x 8 l)
Marke:
HETTICH
Ausführung:
ArciTech, InnoTech Atira, InnoTech
Höhe:
144, 176, 186/ 94, 186/126, 218/ 94, 218/126 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfalltrennung, Mülltonne, Mülltonnen, Mülltrennsystem, Mülltrennsysteme, Wertstofftrennung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,9681*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 279,5681*
€ 332,68604
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 279,4281*
€ 332,51944
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 261,5881*
€ 311,28984
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 258,5081*
€ 307,62464
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 225,9681*
€ 268,90204
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9207653
ab € 14,8573*
Zubehör
Hettich
9207652
ab € 26,5364*
Zubehör
Hettich
9207651
ab € 19,232*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.